Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Our Pure Planet OPP075 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Our Pure Planet OPP075 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP075 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP075 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP075 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP075 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP075 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP075 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP075 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101983538
Hersteller:
     Our Pure Planet
Herst.-Nr.:
     OPP075
EAN/GTIN:
     9360069000207
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Platinum True Wireless EarPods sind die perfekten Ohrenstöpsel für jeden Anlass mit 5.0 Bluetooth und einer Akku-Laufzeit von 16 Stunden (4 Stunden EarPods und 12 Stunden aus dem Lade-Case).

Diese EarPods verfügen über 4 integrierte Mikrofone für Active Noise Cancellation (ANC) und klarere Telefongespräche mit Environmental Noise Cancellation (ENC), damit du mühelos vom Fitnessstudio ins Büro gehen kannst. Die Platinum EarPods passen sicher und bequem ins Ohr, und lassen sich mit unterschiedlichen Ohrstöpsel-Optionen anpassen. Mit Touch-Funktionalität für stundenlanges Tragen.

Diese EarPods sind außerdem gut für den Planeten. Sie sind 100 % kohlenstoffneutral, 200 % kunststoff-regenerativ und in 100 % recycelten FSC-zertifiziert verpackt. Während du den guten Klang genießt, trägt du auch zum Schutz des Planeten bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.7 mm
Tiefe
31.2 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
35.5 g
Gewicht linke Hörmuschel
4.5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
67.7 x 31.2 x 29 mm
Ladegehäuse Gewicht
26.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
253 mm
Höhe des Versandkartons
203 mm
Versandkartonsbreite
94 mm
Versandkartonslänge
240 mm
Versandkartonshöhe
120 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Sprachen der Sprachführung
Englisch
Zertifikate
UN-Nummer
UN3481 PI967
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
85.5 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, CarbonFree, CarbonNeutral, Green Tick Carbon Neutral, Green Tick Sustainable, Ozeangebundenes Plastik (OBP), Product Carbon Footprint (PCF) Carbon Neutral, RoHS, SCS Recycled Content Certification, Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA), WEEE
Nachhaltigkeitsorganisationen
Carbon Reduction Institute (NoCO2), Plastic collective
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
220 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Material Ohrstöpsel
Silikon
Extra Ohrknöpfe
Ja
Sprachen des Handbuchs
Dänisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon-Eingang
Ja
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
20 - 20000 Hz
Kabellose Reichweite
10 m
Funkreichweite (Sichtlinie)
10 m
Funkreichweite (Standardgebäude)
3 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
320 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
50 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
50 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
3 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
10 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
10 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2.5 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium
Akkukapazität (Ladehülle)
220 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
4 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
10 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
1.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
3 h
Gesprächszeit
3 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC aus)
3 h
Bereitschaftszeit
30 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
4
Hybride Rauschunterdrückung
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
660 min
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8518300000
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Treibereinheit
9.3 mm
Anzahl des Antriebs
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Membranwerkstoff
Polyethylenterephthalat
Transparenz-Modus
Ja
Durchmesser der Membrane
8.6 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Name der Farbe
Black
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Kabellänge
0.3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
96 dB
Musikwiedergabe
Ja
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
5
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Auto-connect
Ja
Klarer Klang
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
China
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, England, Europa, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Israel, Lettland, Liechtenstein, Niederlande, Neuseeland, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, USA, Ukraine, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten
Zertifizierung
CE, 100% carbon neutral, 200% plastic regenerative, FSC packaging, ROHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.