Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Our Pure Planet OPP074 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101983537
Hersteller:
     Our Pure Planet
Herst.-Nr.:
     OPP074
EAN/GTIN:
     9360069000184
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Hochwertiger Klang und nahtlose Verbindung mit den 700XHP True Wireless EarPods. Betrieben von Bluetooth 5.2 kannst du mühelos die Verbindung herstellen, Musik hören, chatten und die Lautstärke regeln.

Maximaler Komfort als Standard. Kompakte, hochwertige EarPods für lange Nutzungszeiten. Und mit wasserdichter Technologie sind die 700XHP True Wireless EarPods wie geschaffen für Abenteuer.

Garantiert länger hören: Mit bis zu 8 Stunden Spielzeit von den EarPods und weiteren 40 Stunden Akkulaufzeit aus dem mitgelieferten Lade-Case.

Und noch besser: Die 700XHP True Wireless EarPods klingen nicht nur gut, sie verbrauchen auch weniger Plastik. Alle unsere Produkte sind 200 % kunststoffregenerativ, 100 % kohlenstoffneutral und verwenden 100 % nachhaltiges Verpackungsmaterial (FSC-zertifiziert) – damit du Musik hören kannst, ohne den Planeten zu verschmutzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
45.7 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
45.5 g
Gewicht linke Hörmuschel
4.5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
70 x 45.7 x 30 mm
Ladegehäuse Gewicht
36.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Versandkartonsbreite
145 mm
Versandkartonslänge
285 mm
Versandkartonshöhe
108 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
725 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Sprachen der Sprachführung
Englisch
Zertifikate
UN-Nummer
UN3481 PI967
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
110 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, CarbonFree, CarbonNeutral, Green Tick Carbon Neutral, Green Tick Sustainable, Ozeangebundenes Plastik (OBP), Product Carbon Footprint (PCF) Carbon Neutral, RoHS, SCS Recycled Content Certification, WEEE
Nachhaltigkeitsorganisationen
Carbon Reduction Institute (NoCO2), Plastic collective
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
600 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Material Ohrstöpsel
Silikon
Extra Ohrknöpfe
Ja
Sprachen des Handbuchs
Dänisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.2
Mikrofon-Eingang
Ja
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
20 - 20000 Hz
Kabellose Reichweite
10 m
Funkreichweite (Sichtlinie)
10 m
Funkreichweite (Standardgebäude)
3 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
50 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
50 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
40 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
40 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2.5 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium
Akkukapazität (Ladehülle)
600 mAh
Gesprächszeit
8 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
60 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofonanzahl
2
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
2700 min
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8518300000
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Treibereinheit
8 mm
Anzahl des Antriebs
2
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Membranwerkstoff
Polyethylenterephthalat
Durchmesser der Membrane
8 mm
Chipsatz
JL6973
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Name der Farbe
Black
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
0.5 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
103 dB
Musikwiedergabe
Ja
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
2
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Auto-connect
Ja
Klarer Klang
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Plug
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Ursprungsland
China
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, England, Europa, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Niederlande, Neuseeland, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, USA, Ukraine, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten
Zertifizierung
CE, 100% carbon neutral, 200% plastic regenerative, FSC packaging, ROHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.