Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015018 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015018 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015018 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101961183
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015018/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.2 mm
Kupferindex
86.4 kg/km
Kabelgewicht
328 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
52.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
198 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,8538*
  
Preis gilt ab 600 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 5,8538*
€ 6,96602
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,7238*
€ 5,62132
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.