Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Vibe Wireless UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Vibe Wireless UC
Logitech Zone Vibe Wireless UC
Logitech Zone Vibe Wireless UC
Logitech Zone Vibe Wireless UC
Logitech Zone Vibe Wireless UC
Logitech Zone Vibe Wireless UC
Logitech Zone Vibe Wireless UC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101929902
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001171
EAN/GTIN:
     5099206103801
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169.7 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
185 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
75.4 x 19.3 x 98.6 mm
Sonstige Funktionen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
12.4 x 6.2 x 26.8 mm
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
BeamForming
Ja
Optimiert für
Microsoft Teams
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Gesprächszeit
18 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.