Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys combo for Business Gen 2 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech MX Keys combo for Business Gen 2 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Graphit
Logitech MX Keys combo for Business Gen 2 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Graphit
Artikel-Nr.:
     1817-204690
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010926
EAN/GTIN:
     5099206104419
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Unser leistungsstarkes Set ist jetzt noch besser. Wir präsentieren: MX Keys Combo for Business Gen 2 – für Präzision, Geschwindigkeit und Komfort.

DIE ZUKUNFT AUFBAUEN
Die MX-Serie ist ideal für Workflows mit speziellen Anforderungen wie die Programmierung oder das kreative Arbeiten. Die Produkte der MX-Serie wurden für eine lange Lebensdauer entwickelt. Die Herstellung aus soliden, hochwertigen Materialien schafft Vertrauen und stärkt die Konzentration bei der Arbeit.

DAS ERLEBNIS DER MX-SERIE
Bei der MX-Serie haben wir auf unsere jahrzehntelange praktische und wissenschaftliche Expertise im Bereich der menschlichen Interaktion gesetzt. So können wir intuitive Erfahrungen bereitstellen, die motivieren und die Leistung und das Wohlbefinden steigern.

Person, die in einem Büro arbeitet und eine MX Keys for Business Combo verwendet
GERÄTE- UND BETRIEBSSYSTE­MÜBERGREIFENDE KOMPATIBILITÄT
MX for Business Produkte funktionieren mit allen führenden Business-Betriebssystemen und -Anwendungen in Unternehmen – auf Desktops, Notebooks, Tablets und Smartphones. Das erleichtert die globale Bereitstellung und sorgt dafür, dass der IT-Helpdesk seltener eingreifen muss.

MEHR PRODUKTIVITÄT MIT LOGI OPTIONS+
Erledigen Sie mehr mit Logitech Mäusen und Tastaturen Logi Options+ gibt Benutzern eine mühelose Kontrolle über ihren Workflow und revolutioniert ihre Arbeitsweise. Options+ ermöglicht es, mithilfe von Flow geräte- und betriebssystemübergreifend zu arbeiten, die Abtastgeschwindigkeit festzulegen, einzelne Tasten anzupassen und vordefinierte App-spezifische Anpassungen und intelligente Aktionen zu verwenden, um praktisch jeden Aspekt Ihres Arbeitsablaufs zu optimieren.

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

WICHTIGE DESIGN-FEATURES


Das robuste Design der Tastatur besteht aus einer einzigen Metallplatte für Stabilität und leiseres Tippen. Die perfekt gefertigte Maus in Standardgröße passt sich an die Form Ihrer Hand an und bietet einfachen Zugang zu den Tasten und dem Scrollrad. Die im Lieferumfang enthaltene MX-Handballenauflage verfügt über eine hochwertig gepolsterte Oberfläche und ist der ideale Begleiter, um den ganzen Tag über komfortabel zu arbeiten.

LEISE

FLÜSSIGES UND NATÜRLICHES TIPPEN


Die konkaven Tasten passen genau zur Form der Fingerspitzen und auf der matten Oberfläche gleiten die Finger beim effizienten und komfortablen Arbeiten. Und die taktilen Führungen bringen die Hände in die richtige Position, sodass Sie sich unterbrechungsfrei auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

GESCHWINDIGKEIT UND PRÄZISION

ABTASTUNG AUF JEDER OBERFLÄCHE


Die Maus bietet eine außergewöhnlich hohe Abtastgenauigkeit und Kontrolle auf großen Monitoren mit hoher Auflösung. Sie ist 5 Mal28Verglichen mit einer normalen Logitech Maus ohne elektromagnetisches Scrollrad. so genau wie einfache Mäuse. Die Abtastung funktioniert sogar auf Glas.29Die Glasoberfläche muss mindestens 4 mm dick sein. Wechseln Sie mit Logi Options+30Verfügbar für Windows und macOS unter logitech.com/optionsplus schnell von 4.000 DPI zu 8.000 DPI.

90 % WENIGER KLICKGERÄUSCHE

FAST GERÄUSCHLOS


Die Technologie für leise Klicks von Logitech eliminiert 90 % der störenden Klickgeräusche und sorgt so für eine ruhigere, konzentriertere Arbeitsumgebung

AUTOMATISCHE ANPASSUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Tastatur in Standardgröße mit intelligenter Hintergrundbeleuchtung. Handerkennungssensoren schalten die Beleuchtung ein und Umgebungslichtsensoren passen ihre Helligkeit an, um die Akkulaufzeit besser zu verwalten.

SICHERE KABELLOSE VERBINDUNGEN
Die für die Bewältigung von IT-Herausforderungen entwickelte Logi Bolt Technologie ist vollständig verschlüsselt und FIPS-kompatibel, wenn sie mit dem mitgelieferten Logi Bolt USB-Empfänger gepairt wird.

STÜTZE OHNE ABRUTSCHEN
MX Keys Combo for Business wird mit der MX Handballenauflage geliefert, mit der Ihre Hände in einer entspannten Position bleiben und Sie den ganzen Tag lang komfortabel arbeiten können.

SONDERTASTEN FÜR PRODUKTIVITÄT
Die F-Tasten der Tastatur mit Konvertierung von Sprache in Text*, die Emoji-Auswahl und die Mikrofon-Stummschaltung ermöglichen es den Benutzern, Zeit zu sparen, sich besser auszudrücken und in Videobesprechungen produktiver zu sein. Zusätzliche F-Tasten lassen sich mit der Logi Options+ App32Saatavilla Windows- ja macOS-laitteille osoitteesta logitech.com/optionsplus anpassen.

REMOTE-VERWALTUNG
Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen, dadurch weniger Helpdesk-Anrufe. Helpdesks können im Remote-Verfahren Firmware-Updates für Logi Bolt Geräte sowie die Personalisierungs-App Logi Options+33Verfügbar für Windows und macOS unter logitech.com/optionsplus massenhaft bereitstellen und verwalten.

LEISTUNGSFÄHIGER AKKU
Die Maus funktioniert bei voller Ladung bis zu 70 Tage lang – und eine Schnellladung von einer Minute ergibt drei Stunden Nutzungsdauer. Die Tastatur funktioniert bei voller Ladung bis zu 10 Tage oder bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung bis zu 5 Monate lang. Beide können ohne Ausfallzeit während des Ladevorgangs genutzt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430.2 x 20.5 x 131.63 mm
Tastaturgewicht
810 g
Produktabmessungen (B x T x H)
84.3 x 51 x 124.9 mm
Mausgewicht
141 g
Abmessungen der Handgelenkstütze (BxTxH)
420 x 8 x 64
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tilting Scroll
Ja
Hyper-fast Scrolling
Ja
Maus Batterietyp
Integrierte Batterie
Maus-Akkuleistung
500 mAh
Anzahl der Scroll-Rollen
2
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 15, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
108
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Leise Tasten
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
452 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1560 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Kabellänge
1.3 m
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
32
pro Stück
€ 4,50*
ab € 143,45*
€ 170,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 143,57*
€ 170,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,24*
€ 170,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 143,93*
€ 170,95*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 144,18*
€ 171,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.