Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1760-320 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1760-320 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Konstsmide 1760-320 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Konstsmide 1760-320 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Konstsmide 1760-320 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Konstsmide 1760-320 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Konstsmide 1760-320 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Konstsmide 1760-320 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101927279
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1760-320
EAN/GTIN:
     7318301760329
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall, Papier
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Dimmbar
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gewicht und Abmessungen
Höhe
710 mm
Breite
450 mm
Tiefe
100 mm
Kabellänge
1.8 m
Energie
Energiequelle
Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.