Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Mechanical Mini for Mac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Mechanical Mini for Mac
Logitech MX Mechanical Mini for Mac
Logitech MX Mechanical Mini for Mac
Logitech MX Mechanical Mini for Mac
Logitech MX Mechanical Mini for Mac
Logitech MX Mechanical Mini for Mac
Logitech MX Mechanical Mini for Mac
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101892396
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010799
EAN/GTIN:
     5099206103306
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
312.6 x 131.55 x 26.1 mm
Tastaturgewicht
612 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB receiver
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
36 %
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
233 mm
Höhe des Versandkartons
172 mm
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Leise Tasten
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
905 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 151,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-010837
€ 153,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.