Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 12556 LED-Lampe Warmweiß 1700 K 4 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 12556 LED-Lampe Warmweiß 1700 K 4 W E27
EGLO 12556 LED-Lampe Warmweiß 1700 K 4 W E27
EGLO 12556 LED-Lampe Warmweiß 1700 K 4 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101854499
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     12556
EAN/GTIN:
     9002759125561
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
173 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
11 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.96 %
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.