Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecovacs DEEBOT T10 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecovacs DEEBOT T10 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß
Ecovacs DEEBOT T10 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß
Ecovacs DEEBOT T10 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß
Ecovacs DEEBOT T10 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß
Ecovacs DEEBOT T10 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß
Ecovacs DEEBOT T10 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101838048
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     6943757615667
EAN/GTIN:
     6943757615667
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
DEEBOT-Evolution: Saug- und Wischroboter für ein intelligentes, fortschrittliches und müheloses Reinigungserlebnis. Die perfekte Kombination aus Kehren, Saugen, Wischen und Komfort Dein neuer. Verbesserte KI-Technologie AIVI. Verbessertes Vibrationswischsystem OZMO™ Pro 3.0. Top-Design, perfekt für jedes Zuhause. Der DEEBOT T10 trägt unsere Handschrift: schlichtes, elegantes Design, das sich mühelos in dein Zuhause einfügt. Leistungsstarker Saug- und Wischroboter mit KI-Technologie AIVI 3.0 – bessere Hinderniserkennung Mit verbesserter AIVI 3.0 Technologie, dem einzigartigen YIKO-Sprachassistenten, erstklassiger TrueMapping-Navigation und dem Vibrationswischsystem OZMO™ Pro 3.0 kommt der DEEBOT T10 mit jeder Umgebung klar. Mit unserer branchenführenden KI-Technologie bietet der T10 ein intelligenteres, persönlicheres Kehr-, Saug- & Wischerlebnis. Schnellere und genauere Objekterkennung 'Mit mehr KI-Rechenleistung erkennt der spezialisierte, 16-mal leistungsstärkere KI-Prozessor noch mehr Objekte schneller und genauer, um Hindernisse zu vermeiden und ein Verheddern und Festfahren zu verhindern. AIVI 3.0 verfügt über eine intelligente Erkennung, die 18 Arten von Objekten* wie Möbel, Bodenbeläge und andere automatisch unterscheiden kann. Top-Kamera in verschiedenen Lichtverhältnissen "Die integrierte 960P-HD-Kamera mit Nachtlichtsensor hat im Sichtfeld einen Erfassungsbereich von 148,3° und kann statische und sich bewegende Objekte – auch im Dunkeln – erkennen. Deine Privatsphäre ist uns wichtig. Deshalb informiert dich der T10 per Sprachnachricht und über eine Kontrollleuchte neben dem Objektiv, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Außerdem wurden Datenschutz- und Datensicherheit bei Roboter und App vom TÜV Rheinland zertifiziert." Echtzeit-Video- und Kommunikationsfunktion Mit der Echtzeit-Video- und Kommunikationsfunktion des DEEBOT T10 bleibst du mit deinen Angehörigen zuhause in Kontakt. Bei Abwesenheit kannst du mit der Bereichskontrolle in deinem Zuhause jederzeit nach dem Rechten sehen. So lässt sich deine Wohnung mal eben überprüfen, auch wenn du nich zuhause bist. KI-Sprachassistent YIKO Ob Reinigungsbefehl oder Auswahl des Reinigungsmodus – eine kurze Anweisung genügt! Unser branchenführender KI-Sprachassistent YIKO macht dir mit seiner leistungsstarken Sprachdatenbank und Spracherkennungstechnologie das Leben leicht. Er versteht deine Reinigungsbefehle genau, antwortet und legt los. Mit drei integrierten Mikrofonen ist er außerdem zur Geräuschlokalisierung fähig und erkennt menschliche Formen. Sag einfach „OK YIKO“ und dein DEEBOT putzt den Boden im voreingestellten Bereich rund um die Geräuschquelle. Erstklassige Kartierung und Navigation mit TrueMapping 2.0 "Die TrueMapping-Navigation des DEEBOT T10 ist dank optimiertem Algorithmus, der eine präzise Navigation im ganzen Zuhause ermöglicht, intelligenter und stabiler als je zuvor. Er erkennt kleinere Objekte 4-mal genauer als die gängigen LDS-Sensoren. Das modulierte Lichtsignal wird aufgrund der längeren Wellenlänge nicht von externen Lichtquellen gestört. Der DEEBOT T10 navigiert sowohl im Hellen als auch im Dunkeln problemlos durch dein Zuhause und kann dieses jederzeit mühelos, gründlich und ohne Unterbrechungen reinigen. Das dToF-Modul ist gut abgeschirmt und so vor vor Fremdkörpern und Staub geschützt. So ist der Roboter für verschiedene komplexe Umgebungen geeignet." 3000 Pa für mehr Saugkraft Der DEEBOT T10 erzielt mit einer Saugkraft von 3000 Pa bessere Reinigungsergebnisse und ist ein effektiver, konsistenter und zuverlässiger Reinigungspartner, der selbst kleinste Partikel erfasst. Verbessertes Vibrationswischsystem OZMO™ Pro 3.0 Mit der Hochfrequenzvibration (jetzt 600 Vibrationen pro Min.) und drei Einstellungsstufen kümmert sich der DEEBOT T10 effizient um jedes Detail und hinterlässt ein sauberes, komfortables Zuhause. Eine neue Fassung erleichtert das Befestigen der Wischtücher. Die perfekte Kombination aus Kehren, Saugen, Wischen und Komfort Dein neuer DEEBOT T10 liefert perfekte Reinigungsergebnisse. Mit den doppelseitigen Bürsten, der frei beweglichen Hauptbürste, 3000 Pa Saugleistung und dem Vibriationswischsystem OZMO™ Pro 3.0 kehrt, saugt und wischt der DEEBOT T10 in einem Durchgang. Dein Zuhause wird gründlich gereinigt, auch Dank unserer verbesserten Hauptbürste. Erstaunliche ECOVACS HOME App Unsere benutzerfreundliche ECOVACS HOME App erstellt ein präzises 3D-Abbild deines Zuhauses. Mit der App kannst du den Reinigungsmodus und bestimmte zu reinigende Bereiche ganz einfach festlegen. Du kannst sogar den gesamten Reinigungsvorgang überwachen und steuern und für eine präzisere Reinigung die Karte und dargestellte Möbel bearbeiten. Überarbeitete Karte Mit TrueMapping 2.0 kann die ECOVACS HOME App 2D- und 3D-Karten der Wohnung automatisch speichern. Du kannst zwischen der 2D- und der präziseren 3D-Ansicht deines Zuhauses wechseln. Indem der DEEBOT mehr über die Wohnumgebung lernt, erstellt er eine detailliertere Umgebungskarte, die den Schnitt der Wohnung, Möbel und Bodenbeläge wiedergibt. Über die 3D Karte kannst du den DEEBOT T10 sogar an bestimmten Orten reinigen lassen, z.B. unter bzw. rund um Möbel. Automatisches Aufladen Der DEEBOT kehrt in die Ladestation zurück und lädt sich automatisch wieder auf, wenn der Akkustand auf 15 % fällt. Sobald er zu 90 % aufgeladen ist, setzt er den Reinigungsvorgang fort. Lange Akkulaufzeit Der integrierte Lithium-Akku des DEEBOT T10 mit 5200 mAh gewährleistet eine lange Laufzeit. Ob zweistöckiges Haus oder große Wohnung – eine Ladung reicht fürs ganze Zuhause. Hocheffizienter Luftfilter Die waschbare Filterpatrone bietet eine 3-fache Mikrostaubfiltration und filtert 99 % der eingesaugten Mikrostäube und Allergene mit einer Größe von 0,3–0,5 μm* wirksam heraus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
353 mm
Höhe
103.3 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
260 min
Ladezeit
6.5 h
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Technische Details
Saugleistung
3000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.4 l
Nasswischen
Ja
Geräuschpegel
68 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.24 l
Anzahl der Bürsten
1
Bürstentyp
Seitenbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,68*
€ 572,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,55*
€ 533,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,92*
€ 505,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.