| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-101816768 Herst.-Nr.: MPHV3ZM/A EAN/GTIN: 194253295051 |
| |
|
| | |
| Atmungsaktiv und leicht – das Nike Sport Loop wurde für Fitness entwickelt. Das ikonische Nike „Just Do It“ Logo wird mit einem innovativen Verfahren direkt in das weiche Nylon eingewebt. Mit seinem Klettverschluss kannst du es einfach und schnell anpassen. Es hat dichte Maschen auf der Innenseite, die als weiches Polster dienen und gleichzeitig Feuchtigkeit nach außen dringen lassen. Die Verschlussstreifen auf der Rückseite sind fest eingearbeitet und bieten noch stabileren Halt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Watch 38mm Watch 40mm Watch 41mm | | Material | Nylon | | Name der Farbe | Summit White/Black | Gewicht und Abmessungen | Handgelenkgröße | 130 - 190 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |