| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-101816766 Herst.-Nr.: MPH73ZM/A EAN/GTIN: 194253275893 |
| |
|
| | |
| Das Nike Sportarmband besteht aus einem speziellen Hochleistungs-Fluorelastomer mit formgepressten Perforationen für eine bessere Belüftung. Es ist widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Das weiche, dichte Material fühlt sich gut auf der Haut an und schmiegt sich an das Handgelenk. Und der innovative Verschluss sorgt dafür, dass alles gut sitzt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Grau, Olive, Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Watch 42mm Watch 44mm Watch 45mm Watch 49mm | | Material | Fluor-Elastomer | Gewicht und Abmessungen | Handgelenkgröße | 140 - 210 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |