Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MP843ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Violett Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MP843ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Violett Leder
Apple MP843ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Violett Leder
Apple MP843ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Violett Leder
Apple MP843ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Violett Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101816765
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MP843ZM/A
EAN/GTIN:
     194253286806
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Lederarmband mit Endstück besteht aus handgefertigtem Roux Granada Leder aus Frankreich. Es legt sich elegant um dein Handgelenk und wird mit flexiblen, geformten Magneten geschlossen, die ein wenig Spiel haben, damit es über den Tag sicher und bequem sitzt.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Violett
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch 38mm Watch 40mm Watch 41mm
Material
Leder
Name der Farbe
Ink
Bandgröße
M/L
Gewicht und Abmessungen
Handgelenkgröße
140 - 180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.