Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF58530 Herst.-Nr.: MPHY3ZM/A EAN/GTIN: 194253295174 |
| |
|
| | |
| Atmungsaktiv und leicht – das Nike Sport Loop wurde für Fitness entwickelt. Das ikonische Nike „Just Do It“ Logo wird mit einem innovativen Verfahren direkt in das weiche Nylon eingewebt. Mit seinem Klettverschluss kannst du es einfach und schnell anpassen. Es hat dichte Maschen auf der Innenseite, die als weiches Polster dienen und gleichzeitig Feuchtigkeit nach außen dringen lassen. Die Verschlussstreifen auf der Rückseite sind fest eingearbeitet und bieten noch stabileren Halt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Navy | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Watch 38mm Watch 40mm Watch 41mm | | Material | Nylon | | Name der Farbe | Game Royal/Midnight Navy | Gewicht und Abmessungen | Handgelenkgröße | 130 - 190 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,24* | € 48,02* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,72* | € 48,52* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,65* | € 49,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,19* | € 51,42* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 44,69* | € 58,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|