Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MQEK3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Grau, Blau Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MQEK3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Grau, Blau Nylon
Apple MQEK3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Grau, Blau Nylon
Apple MQEK3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Grau, Blau Nylon
Apple MQEK3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Grau, Blau Nylon
Apple MQEK3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Grau, Blau Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101816741
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQEK3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253420446
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Nylonband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Das dünne, leichte Trail Loop ist aus einem weichen, doppel­lagigen Nylon-Maschen­gewebe und hat eine praktische Zuglasche zum schnellen Anpassen unterwegs.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Grau, Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch 44mm Watch 45mm Watch 49mm
Material
Nylon
Leichtgewicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Handgelenkgröße
145 - 220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.