Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Apple MPTC3ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-101816700
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
MPTC3ZM/A
EAN/GTIN:
194253416388
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für dein iPhone 14 Plus entwickelt. Es schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht. Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich toll an und liegt gut in der Hand. Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz. Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 14 Plus ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus
Name der Farbe
Succulent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
... >
Zubehör von Telekommunikationsausstattung
>
Teile und Zubehör für mobile Kommunikationsgeräte
>
Handy-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
iphone case silicone green
,
mobiltelefon hülle
,
mobiltelefon hülle apple
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,73*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 128 GB Blau
Apple
MQ523ZD/A
ab € 859,02*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 128 GB Rot
Apple
MQ513ZD/A
ab € 871,97*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 128 GB Schwarz
Apple
MQ4X3ZD/A
ab € 844,80*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 128 GB Violett
Apple
MQ503ZD/A
ab € 851,01*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 128 GB Weiß
Apple
MQ4Y3ZD/A
ab € 862,15*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Blau
Apple
MQ583ZD/A
ab € 906,18*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Rot
Apple
MQ573ZD/A
ab € 947,97*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Schwarz
Apple
MQ533ZD/A
ab € 941,90*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Violett
Apple
MQ563ZD/A
ab € 946,99*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 256 GB Weiß
Apple
MQ553ZD/A
ab € 987,64*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 512 GB Blau
Apple
MQ5G3ZD/A
ab € 1.076,60*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 512 GB Rot
Apple
MQ5F3ZD/A
ab € 1.072,13*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 512 GB Schwarz
Apple
MQ593ZD/A
ab € 1.109,89*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 512 GB Violett
Apple
MQ5E3ZD/A
ab € 1.071,08*
Sonstiges
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7 Zoll) Dual-SIM iOS 16 5G 512 GB Weiß
Apple
MQ5D3ZD/A
ab € 1.073,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt