Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MPT63ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MPT63ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot
Apple MPT63ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot
Apple MPT63ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot
Apple MPT63ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot
Apple MPT63ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot
Apple MPT63ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101816699
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPT63ZM/A
EAN/GTIN:
     194253416265
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für dein iPhone 14 Plus entwickelt. Es schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht. Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich toll an und liegt gut in der Hand. Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz. Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 14 Plus ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungs­prozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus
Name der Farbe
(PRODUCT)RED
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.