Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-Port USB-C Hub mit Ethernet - 3x USB-A - Gigabit Ethernet - Multi USB 3.0 5 Gbit/s - Thunderbolt 3 Adapter/Reiseadapter - 30cm Kabel - USB-C auf USB-A Splitter/Ve...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3-Port USB-C Hub mit Ethernet - 3x USB-A - Gigabit Ethernet - Multi USB 3.0 5 Gbit/s - Thunderbolt 3 Adapter/Reiseadapter - 30cm Kabel - USB-C auf USB-A Splitter/Ve...
StarTech.com 3-Port USB-C Hub mit Ethernet - 3x USB-A - Gigabit Ethernet - Multi USB 3.0 5 Gbit/s - Thunderbolt 3 Adapter/Reiseadapter - 30cm Kabel - USB-C auf USB-A Splitter/Ve...
StarTech.com 3-Port USB-C Hub mit Ethernet - 3x USB-A - Gigabit Ethernet - Multi USB 3.0 5 Gbit/s - Thunderbolt 3 Adapter/Reiseadapter - 30cm Kabel - USB-C auf USB-A Splitter/Ve...
StarTech.com 3-Port USB-C Hub mit Ethernet - 3x USB-A - Gigabit Ethernet - Multi USB 3.0 5 Gbit/s - Thunderbolt 3 Adapter/Reiseadapter - 30cm Kabel - USB-C auf USB-A Splitter/Ve...
StarTech.com 3-Port USB-C Hub mit Ethernet - 3x USB-A - Gigabit Ethernet - Multi USB 3.0 5 Gbit/s - Thunderbolt 3 Adapter/Reiseadapter - 30cm Kabel - USB-C auf USB-A Splitter/Ve...
StarTech.com 3-Port USB-C Hub mit Ethernet - 3x USB-A - Gigabit Ethernet - Multi USB 3.0 5 Gbit/s - Thunderbolt 3 Adapter/Reiseadapter - 30cm Kabel - USB-C auf USB-A Splitter/Ve...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101814463
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30C3A1GEA2
EAN/GTIN:
     0065030897709
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
10/100/1000Mbps Ethernet | USB Typ-C auf 3x USB Typ-A | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 30 cm festes Host KabelDieser USB-C Hub mit Gigabit Ethernet fügt einem USB-C fähigen Computer drei USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Ports und einen Gigabit Ethernet Port hinzu. Der busgespeiste USB Hub wird über das integrierte 30 cm lange Host Kabel an einen USB-C Anschluss an einem Laptop Computer angeschlossen. Dieser USB Hub hat eine kompakte Größe, die den Transport auf Reisen erleichtert.Gigabit EthernetDer USB Hub ist mit einem Gigabit Ethernet Adapter ausgestattet. Der Ethernet Controller ist mit den Standards IEEE 802.3u/ab kompatibel und unterstützt Wake-on-LAN (WoL), Jumbo Frames und V-LAN Tagging. Der Netzwerkadapter verbessert die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung von Laptop Netzwerken, indem er kabelgebundenes 10/100/1000 Mbps Ethernet nutzt.Anschluss von bis zu drei USB-A GerätenDer USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub mit 3 Anschlüssen fügt drei USB-A Anschlüsse hinzu, indem er an einen einzigen USB-C Anschluss angeschlossen wird. Der USB Hub ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 (480Mbps) Geräten, was die Unterstützung einer breiten Palette von modernen und älteren USB Geräten gewährleistet (z.B. externe Speichergeräte, Thumb Drives, HDDs/SSDs, HD Kameras, Mäuse, Tastaturen, Webcams, und Audio Headsets).Der USB Hub ist busbetrieben. Er bezieht bis zu 15 W Strom vom USB-C Host Computer. Jeder nachgeschaltete USB-A Anschluss kann bis zu 4,5W (5V/0,9A) Strom an die angeschlossenen Geräte liefern. Um angeschlossene USB Geräte zusätzlich zu schützen, verfügen die USB Anschlüsse über Überlastungsschutz (OCP). OCP verhindert, dass USB Geräte mehr Strom verbrauchen, als dem Anschluss sicher zugewiesen ist.Plug and PlayDieses Gerät ist mit allen wichtigen Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS und Android. Der Hub wird beim Anschluss an einen Host Computer automatisch erkannt und konfiguriert. Dies gewährleistet eine automatische Installation und Einstellungskonfiguration mit jedem USB-C Laptop, einschließlich Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 und USB4 Computern wie Apple MacBook (Intel/M1/M2), Lenovo X1 Carbon und Dell XPS. Das integrierte, extra lange USB-C Host Kabel (30 cm) sorgt für eine einfache Einrichtung und reduziert die Belastung des Steckers bei 2-in-1 Geräten wie dem Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite X2 und Laptops auf Ständern mit Ständer.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/connectivity-toolsDieses Produkt wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, einschließlich eines lebenslangen, kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
37 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Vollduplex
Ja
VLAN-Tagging
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
104 g
Energie
Energiequelle
USB
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.3 m
Chipsatz
VIA/VLI - VL817, ASIX - AX88179A
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.