Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Makita DBO480Z Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 14000 OPM Schwarz, Blau 210 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101789346
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBO480Z
EAN/GTIN:
     0088381760720
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Starker Akku-Schwingschleifer mit effizienter StaubabsaugungEin handlicher Akku-Schwingschleifer mit einer Schleifplatte von 112x102 mm. Der Schwingungsbereich beträgt 1,5 mm, die Oszillationsgeschwindigkeit kann zweistufig eingestellt werden. Staubabsaugung durch der Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox. Die Schleifpapierbefestigung erfolgt mittels Klett oder Spannhebel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
210 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriereichweite
50 min
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
11000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
14000 OPM
Schalldruckpegel
75 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Exzenterschleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Schleifen der Medienbefestigung
Klemme/Klettverschlus
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.