Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys combo for Business Gen 2 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Dänisch, Finnisch, Nordisch, Schwedisch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Keys combo for Business Gen 2 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Dänisch, Finnisch, Nordisch, Schwedisch Graphit
Logitech MX Keys combo for Business Gen 2 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Dänisch, Finnisch, Nordisch, Schwedisch Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101673829
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010931
EAN/GTIN:
     5099206104464
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tilting Scroll
Ja
Hyper-fast Scrolling
Ja
Maus Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Scroll-Rollen
2
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Dänisch, Finnisch, Nordisch, Schwedisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Leise Tasten
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
173.5 mm
Verpackungstiefe
138.5 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
1560 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Kabellänge
1.3 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.