|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-101665097 Herst.-Nr.: 06815-0069 EAN/GTIN: 9783648167212 |
| |
|
|  |  |
 | Keine lästigen Steuerformulare, kein Behördendeutsch QuickSteuer 2023 ist die beste Art Ihr Geld zurückzuholen! Kein Formulardschungel und kein Behördendeutsch! Stattdessen werden Sie Schritt für Schritt durch die Steuererklärung geführt und Ihre Eingaben werden fortlaufend überprüft.
Tipps wie vom Fachmann: Die Eingabehilfe Beim Ausfüllen einer Steuererklärung gibt es immer wieder Felder, bei denen Fragen oder Unsicherheiten aufkommen. Nicht mit QuickSteuer 2023 und der dynamischen Ausfüllhilfe! Die erläutert Ihnen beispielsweise, welche Informationen gerade von Ihnen gefordert werden und natürlich auch, wo Sie diese finden.
Penibel sein, Zeit sparen: Der integrierte Steuerprüfer QuickSteuer 2023 bietet den zuschaltbaren Steuerprüfer. Dieser signalisiert Ihnen bereits während der Eingabe, ob Daten unvollständig oder fehlerhaft sind – fast so, als würde Ihnen ein:e echte:r Steuerprüfer:in über die Schulter schauen. So gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Informationen stimmen und Sie später nicht zurückklicken und mühevoll korrigieren müssen.
Abflug zum Finanzamt: Der ELSTER-Assistent Der ELSTER-Assistent von QuickSteuer 2023 hilft Ihnen bei der Übermittlung der Daten an das Finanzamt – Schritt für Schritt. Während der Assistent die Daten übermittelt, erhalten Sie Statusinformationen zum Übertragungsprozess. Sie sehen ganz genau, wann Ihre Steuererklärung komplett und erfolgreich beim Finanzamt angekommen ist.
Der Belegmanager: Schluss mit dem Belege-Wirrwarr! Der Belegmanager verwaltet alle Belege sicher und übersichtlich. Die Belege können Sie auch einscannen und den Manager wahlweise im PDF-, Word- oder JPG-Format damit füttern. Auf diese Weise haben Sie alle Belege beisammen, wenn Sie mit der Steuererklärung loslegen.
Perfekt geeignet für... ... Privatpersonen (Arbeitnehmer:innen oder Arbeitsuchende, Studierende, Rentner:innen, Eigenheimbesitzer:innen, Grenzgänger:innen, im Ausland Beschäftigte, Vermieter:innen), Freiberufler, Selbstständige Weitere Informationen: Systemanforderung | Empfohlener RAM | 4096 MB |  | Minimum Prozessor | 2 GHz |  | Min. benötigter RAM | 2048 MB |  | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 | Sonstige Funktionen | Plattform | Windows | Lizenz | Typ | Finanzielle Analyse |  | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) |  | Software-Typ | Box |  | Unterstützte Sprachen | Deutsch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |