Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P50222-K21 Internes Solid State Drive 7,68 TB U.2 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P50222-K21 Internes Solid State Drive 7,68 TB U.2 NVMe
HPE P50222-K21 Internes Solid State Drive 7,68 TB U.2 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101634575
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P50222-K21
EAN/GTIN:
     190017566191
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
U.2
NVMe
Ja
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Zufälliges Lesen (4KB)
220000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
175000 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.428,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.490,39*
€ 13.673,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.475,98*
€ 13.656,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.440,82*
€ 13.614,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.428,12*
€ 13.599,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.