Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P51456-K21 Internes Solid State Drive 7,68 TB U.2 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P51456-K21 Internes Solid State Drive 7,68 TB U.2 NVMe
HPE P51456-K21 Internes Solid State Drive 7,68 TB U.2 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101634553
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P51456-K21
EAN/GTIN:
     190017583990
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
U.2
NVMe
Ja
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Zufälliges Lesen (4KB)
220000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
230000 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.681,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.702,45*
€ 16.305,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.698,29*
€ 16.300,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.685,81*
€ 16.286,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.681,65*
€ 16.281,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.