Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Fractal Design Meshify 2 Nano Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101255676
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MES2N-02
EAN/GTIN:
     7340172702634
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Makelloser Airflow - Leicht zu reinigende Nylon-Staubfilter an der Front, der Oberseite und dem Boden. Der Filter am Boden lässt sich komfortabel von der Front aus entnehmen - Erlaubt die Installation von 6x 120 mm oder 3x 140 mm Lüftern - Platz für GPUs bis zu 306 mm Länge mit Front-Lüftern und 331 mm ohne Front-Lüfter Komfortablere Installation - Vollständig abnehmbare Oberseite für eine uneingeschränkte Installation von Hardware im Innenraum und komfortableres Kabelmanagement - Erweiterungsslots ohne Zwischenstreben vereinfachen die Installation von Komponenten - Doppelte Frontfiltrierung mit abnehmbarem Nylon Staubfilter für verbesserten Airflow Refined Airflow Die integrierten Kabelführungen mit Velcro Straps machen sauberes Kabelmanagement hinter dem Motherboard noch einfacher Bis zu vier Laufwerke - Flexible Speicheroptionen mit Unterstützt eines 2.5”/3.5” Laufwerken sowie bis zu drei SSDs - Die integrierten Kabelführungen mit Velcro Straps machen sauberes Kabelmanagement hinter dem Motherboard noch einfacher Tempered Glass Seitenteil ohne Schrauben - Rahmenloses, werkzeuglos montierbares Tempered Glass Seitenteil mit Stahlverstärkung an den Kanten - Neues Front Panel Design mit Scharnieren und abnehmbarem Mesh Filter für einfachen Zugang zu den Front-Lüftern Typ-C Interface Drei USB-Anschlüsse an der Front, darunter ein USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss mit Unterstützung von Fast Charging und Übertragungsraten bis zu 10Gbps
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
277 mm
Verpackungstiefe
412 mm
Verpackungshöhe
462 mm
Paketgewicht
7100 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
331 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
396 mm
Höhe
361 mm
Gewicht
5900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.