Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Power XXL RO3154 4,5 l Trocken 900 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Power XXL RO3154 4,5 l Trocken 900 W Staubbeutel
Rowenta Power XXL RO3154 4,5 l Trocken 900 W Staubbeutel
Rowenta Power XXL RO3154 4,5 l Trocken 900 W Staubbeutel
Rowenta Power XXL RO3154 4,5 l Trocken 900 W Staubbeutel
Rowenta Power XXL RO3154 4,5 l Trocken 900 W Staubbeutel
Rowenta Power XXL RO3154 4,5 l Trocken 900 W Staubbeutel
Rowenta Power XXL RO3154 4,5 l Trocken 900 W Staubbeutel
Rowenta Power XXL RO3154 4,5 l Trocken 900 W Staubbeutel
Rowenta Power XXL RO3154 4,5 l Trocken 900 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101199564
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RO3154EA
EAN/GTIN:
     3221616061132
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
900 W
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Mechanisch
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
2-stufige Bürste
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
8.4 m
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Anzahl der Park-/Lagerplätze
2
Stoßstangenschutz
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Design
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
4.5 l
Produktfarbe
Rot
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Hygienefilter
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen, Kachel, Polsterung
Geräuschpegel
76 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Vakuum
13 kPa
Betriebsradius
12 m
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl Düsen
2
Spezialdüse
XL Flex Tool
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
478 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
6360 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
7800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.