Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Wave Beam Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Wave Beam Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Beam Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Beam Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Beam Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Beam Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Beam Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Beam Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Beam Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Beam Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101131285
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLWBEAMWHT
EAN/GTIN:
     6925281947582
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Tiefer Bass, reichlich Spaß
Dein Sound überall dort, wo du bist. Die spritzwasser- und staubfesten JBL Wave Beam Ohrhörer mit starkem Bass, einer Akkulaufzeit von bis zu insgesamt 32 Stunden und einem sicheren, komfortablen Stick-Closed-Design sind perfekt für deine tägliche Sound-Begleitung. Egal, ob du in der Stadt unterwegs bist oder am Strand entspannst, deine Freisprech-Anrufe in Stereoqualität sind immer kristallklar, während du dank der Smart Ambient-Technologie mitbekommst, was um dich herum passiert. Und wenn du einen zusätzlichen Boost benötigst, kannst du per Schnellladefunktion in nur 10 Minuten zwei zusätzliche Stunden Laufzeit rausholen.

JBL Deep Bass Sound
Hole mit hochwertigem Sound von sicheren, zuverlässigen Ohrhörern und den 8-mm-Treibern mit JBL Deep Bass Sound das Beste aus deinen Mixes heraus.

Komfortabler Sitz
Das ergonomische Stick-Closed-Design der JBL Wave Beam Ohrhörer sitzt so bequem, dass du vergisst, dass du sie trägst. Das geschlossene Design schließt externe Geräusche aus und verbessert die Bassleistung.

Bis zu 32 (8 Std. + 24 Std.) Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion
Mit einer Akkulaufzeit von 8 Stunden in den Ohrhörern und 24 in der Ladebox bieten die JBL Wave Beam ganztägig Soundgenuss. Und wenn du mehr Power brauchst, kannst du per Schnellladefunktion in nur 10 Minuten zwei zusätzliche Stunden Laufzeit rausholen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
61 g
Gewicht linke Hörmuschel
4.4 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.4 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
64.25 x 25.79 x 47.82 mm
Ladegehäuse Gewicht
39.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
126 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
530 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
8 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
95 dB
Musikwiedergabe
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
48 mAh
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
3.7 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8, 32 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität (Ladehülle)
530 mAh
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Schnellladung
Ja
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.