Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ANTIREFLECTION PROTECTION FILTER FOR 14IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M ANTIREFLECTION PROTECTION FILTER FOR 14IN
3M ANTIREFLECTION PROTECTION FILTER FOR 14IN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100836014
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     AG140W9B
EAN/GTIN:
     50051128829924
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
3M™ Blendschutzfilter helfen, Blendeffekte zu zerstreuen und spiegelnde Reflexionen zu reduzieren, damit Ihr Bildschirm auch bei schwierigen und wechselnden Lichtverhältnissen im Innenbereich, in hell erleuchteten Innenräumen oder in der Nähe von Fenstern besser zu erkennen ist. Die matte Oberfläche ist mit den meisten Touchscreen-Displays kompatibel, lässt sich leicht reinigen und verbirgt Fingerabdrücke.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387.35 mm
Verpackungstiefe
3.302 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
146.05674314 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Technische Details
Geeignet für
Notebook
Palettenhöhe netto
1330.452 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Versandkartonsbreite
265.1252 mm
Versandkartonslänge
398.4752 mm
Versandkartonshöhe
30.1752 mm
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
51128829929
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
140.6136347 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.