Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VB-WIFI-004 Netzwerkkarte WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VB-WIFI-004 Netzwerkkarte WLAN
Viewsonic VB-WIFI-004 Netzwerkkarte WLAN
Viewsonic VB-WIFI-004 Netzwerkkarte WLAN
Viewsonic VB-WIFI-004 Netzwerkkarte WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100707536
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VB-WIFI-004
EAN/GTIN:
     766907018974
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
102 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Design
Komponente für
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
Zertifizierung
CE (EMC-safety), CE-RED, WPC, LVD, RCM, FCC ID, IC ID
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
85 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.