Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Centryxx W Graphit Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Centryxx W Graphit Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
RZB Centryxx W Graphit Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100705189
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672548.009.04
EAN/GTIN:
     4051859869047
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Graphit
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
2100 g
Länge (mm)
117 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
370 lm
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Leistungen
Strahlungswinkel
90 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Zertifizierung
CE, EAC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,28*
€ 585,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,17*
€ 572,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,81*
€ 555,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,68*
€ 541,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,10*
€ 504,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.