Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100705157
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672421.002.2
EAN/GTIN:
     4051859729433
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2800 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
97 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
2600 g
Durchmesser
460 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
29 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.