Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-50TQ Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-50TQ Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco LS-50TQ Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco LS-50TQ Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco LS-50TQ Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco LS-50TQ Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco LS-50TQ Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco LS-50TQ Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Lenco LS-50TQ Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100695708
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-50TQ
EAN/GTIN:
     8711902066873
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler
Der Lenco LS-50 ist ein moderner Plattenspieler mit zwei eingebauten Lautsprechern. Genießen Sie Ihr Lieblings-Vinyl auf Knopfdruck. Vergessen Sie komplizierte Musikinstallationen, denn mit dem Lenco LS-50 erwecken Sie Ihre Schallplatten mühelos wieder zum Leben. Ganz gleich, welche Schallplatte Sie gerade hören, Sie können die Geschwindigkeit leicht von 33 auf 45 oder 78 U/min umschalten. Für mehr Lautstärke verwenden Sie externe Lautsprecher und den RCA-Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers. So ist jeder Raum mit Musik gefüllt. Möchten Sie Ihre Lieblingsplatten digitalisieren und über Ihren Bluetooth®-lautsprecher oder Ihr Smartphone hören? Über den USB-Port können Sie mit Hilfe Ihres PC´s die Schallplatten in digitale Formate umwandeln. Der Lenco LS-50 wird mit einer abnehmbaren Staubkappe geliefert, die den Plattenspieler vor Schmutz schützt. Sie können den Nadeldruck mit dem verstellbaren Gegengewicht leicht einstellen. Mit dem Lenco LS-50 werden Sie also jahrelang Spaß daran haben, Musik aus der Vergangenheit auf den Geräten von heute abzuspielen. Der Lenco LS-50 ist in 2 Farben erhältlich: grau, holz, rosa und türkis.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Gehäusematerial
Kunststoff, Holz
Nominale Geschwindigkeit
33,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Kartuschentyp
Keramik-Stereo-Kartusche
Drehtellergröße
120 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschluß zu PC
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4210 g
Verpackungsbreite
536 mm
Verpackungstiefe
411 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
3140 g
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Netzteil Eingansgsspannung
220 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.