Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walser Slim CPL Filter 82 Polarisierender Kamerafilter, rund 8,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walser Slim CPL Filter 82 Polarisierender Kamerafilter, rund 8,2 cm
Walser Slim CPL Filter 82 Polarisierender Kamerafilter, rund 8,2 cm
Walser Slim CPL Filter 82 Polarisierender Kamerafilter, rund 8,2 cm
Walser Slim CPL Filter 82 Polarisierender Kamerafilter, rund 8,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100407317
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polarisationsfilter circular
polarisationsfilter
Verwendung Der Polfilter ist noch immer einer der am häufigsten benutzten Filter in der Fotografie. Polfilter lassen nur das Licht einer bestimmten Schwingungsebene passieren. Alle anderen Lichtstrahlen werden herausgefiltert. Diese Filterung hat eine Minderung von Spiegelungen auf Glas- und Wasseroberflächen oder Lacken zur Folge. Gleichzeitig erhöhen die Polfilter die Farbsättigung und verstärken den Kontrast. Sich hinter Glas befindende Gegenstände (Schaufenster, Autoscheiben) werden wieder sichtbar. Bei Landschaftsaufnahmen entfaltet der Polfilter seine maximale Wirkung bei einem Aufnahmewinkel von 90 Grad zur Sonne. Für eine im Bild gleichmäßige Wirkung sollte man aufgrund der ungleichmäßigen Polarisation des Himmelslichts die Brennweite 35 oder 28 mm im Kleinbildformat nicht unterschreiten. Funktionsweise Zirkulare und lineare Polfilter funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Optische Gitter auf der Filterfolie sorgen dafür, dass nur lineare Lichtwellen zum Objektiv gelangen, deren Ausrichtung mit der des Gitters übereinstimmen. Im Gegensatz zu einem linearen Polfilter besitzt der zirkulare Polfilter ein zusätzliches Lamda/4 Plättchen. Dieses Plättchen ist dafür zuständig, dass die vorher im Polfilter entstandenen linearen Lichtstrahlen wieder in alle Bestandteile zerlegt werden und im Winkel von 90 Grad zueinander stehen. Gleichzeitig wird ein Bestandteil um eine Viertel Wellenlänge verzögert. Somit sind hinter dem Filter wieder alle Polarisationsrichtungen vorhanden. Dies hat zur Folge, dass die durch Polfilter oftmals entstehenden Autofokusprobleme bei zirkularen Polfilter nicht auftreten. Hervorragende Verarbeitung Der Zirkular-Polfilter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertige Glaslinse ist in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der drehbare Filter läuft präzise und bleibt bei der gewünschten Einstellung stehen. Transportiert wird er in einer Schutzhülle, die den Filter vor schädlicher UV-Strahlung bewahrt und so seine Lebensdauer deutlich erhöht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
68 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
38 g
Merkmale
Filtergröße
82 mm
Filtertyp
Polarisierender Kamerafilter, rund
Kameralinsenfiltertyp
CPL
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: polfilter 82mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.