Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 161-BBRX Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BBRX Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
DELL 161-BBRX Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100203571
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBRX
EAN/GTIN:
     5397184823002
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 8TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,75*
€ 491,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,46*
€ 476,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.