Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100003023
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     0810092672067
EAN/GTIN:
     810092672067
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Knochenführung
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Kabelfarbe
Blau
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Akkuladezeit
1.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 138,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.