Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB-A-zu-USB-C-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB-A-zu-USB-C-Adapter
ACT USB-A-zu-USB-C-Adapter
ACT USB-A-zu-USB-C-Adapter
ACT USB-A-zu-USB-C-Adapter
ACT USB-A-zu-USB-C-Adapter
ACT USB-A-zu-USB-C-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99949869
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7375
EAN/GTIN:
     8716065498042
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Verbinden Sie USB-C-Peripheriegeräte mit einem Computer mit USB-A mit dem AC7375 USB-A-auf-USB-C-Adapter. Der Adapter hat eine maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5Gbps.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Kupfer
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
USB Typ-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.