Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner CompactPlane-Laser 3G Set 150 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Set 150 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Set 150 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Set 150 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Set 150 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Set 150 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Set 150 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Set 150 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99949301
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     036.299A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Dieser dreidimensionale Laser projiziert einen horizontalen und zwei vertikale Laserkreise, optimal zum genauen Ausrichten von Gegenständen. Mit der grünen Lasertechnologie wird selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine hohe Sichtbarkeit geboten. Gefälle lassen sich mit der manuellen Neigungsfunktion einfach ausrichten. Per Digital Connection-Schnittstelle und der kostenlosen Commander App kann der Laser komfortabel ferngesteuert werden. Durch die effektive Vermeidung von Messfehlern mit der Tilt-Funktion liefert das Gerät eine hohe Messsicherheit. Das leichte und robuste Kompaktstativ aus Aluminium verfügt über Kurbelhub und ausziehbare Stativbeine. Durch den integrierten Handempfänger-Modus kann der Betrieb auch mit einem optionalen Laserempfänger erfolgen, ideal für Außenanwendungen und große Reichweiten. Eine Pendelarretierung sorgt für guten Schutz beim Transport.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
30 m
Genauigkeit
0.35 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
515 nm
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Maximum Operationshöhe
4000 m
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.