Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner CompactPlane-Laser 3G Pro Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Pro Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Pro Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Pro Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Pro Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Pro Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Laserliner CompactPlane-Laser 3G Pro Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün, Grau 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99949282
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     036.295A
EAN/GTIN:
     4021563716647
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Dreidimensionaler grüner Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen Laserkreisen sowie Digital Connection-Schnittstelle.

Dieser dreidimensionale Laser projiziert einen horizontalen und zwei vertikale Laserkreise, optimal zum genauen Ausrichten von Gegenständen. Mit der grünen Lasertechnologie wird selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine hohe Sichtbarkeit geboten. Gefälle lassen sich mit der manuellen Neigungsfunktion einfach ausrichten. Per Digital Connection-Schnittstelle und der kostenlosen Commander App kann der Laser komfortabel ferngesteuert werden. Durch die effektive Vermeidung von Messfehlern mit der Tilt-Funktion liefert das Gerät eine hohe Messsicherheit. Dank dem integrierten Handempfänger-Modus kann der Betrieb auch mit einem optionalen Laserempfänger erfolgen, ideal für Außenanwendungen und große Reichweiten. Eine Pendelarretierung sorgt für guten Schutz beim Transport. Das Produkt ist mit 1/4"- und 5/8"-Stativanschlüssen ausgestattet und kann über die USB-C-Schnittstelle aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
30 m
Genauigkeit
0.35 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
515 nm
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Maximum Operationshöhe
4000 m
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.6 Ah
Ladezeit
4 h
Batteriekapazität
19.24 Wh
Akku
Ja
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
525 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.