Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMeet X300 8 L großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99858153
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG4501-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4710483939136
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
8 L großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
500 W
Leistungen
Motherboard Chipsatz
AMD X300
Prozessorsockel
Socket AM4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5 5th Gen
Warentarifnummer (HS)
84713000
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2933,3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Dual-channel
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 Zoll
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
RAID Level
0, 1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Realtek 8111H
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
219.3 mm
Höhe
218.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.