Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock DeskMeet B660 8 L großer PC Schwarz Intel B660 LGA 1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock DeskMeet B660 8 L großer PC Schwarz Intel B660 LGA 1700
Asrock DeskMeet B660 8 L großer PC Schwarz Intel B660 LGA 1700
Asrock DeskMeet B660 8 L großer PC Schwarz Intel B660 LGA 1700
Asrock DeskMeet B660 8 L großer PC Schwarz Intel B660 LGA 1700
Asrock DeskMeet B660 8 L großer PC Schwarz Intel B660 LGA 1700
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99858143
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG4C01-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4710483938924
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
Treffen Sie den vielseitigen PC Der DeskMeet ist ein leistungsstarker und kompakter Desktop-PC mit einem Volumen von nur 8 Litern, der für den täglichen Gebrauch, für Spiele, Home-Entertainment, die Erstellung von Inhalten und für geschäftliche Zwecke entwickelt wurde. Er unterstützt Desktop-Prozessoren und Grafikkarten mit einer Länge von weniger als 20 cm. Das Gehäuse kann sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden und passt so in jeden Arbeitsbereich und sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Rechenleistung Der DeskMeet B660 unterstützt Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation, die ultimative Leistung für effizientes Arbeiten und anspruchsvolle Anwendungen bieten. *DeskMeet hat eine Höhenbegrenzung des CPU-Kühlers von 54 mm Unglaubliche Speicher-Performance Mit bis zu 128 GB Arbeitsspeicher verteilt auf vier DIMMs und einer Taktrate von 3200 MHz bietet DeskMeet schnelleres Multitasking und ein reaktionsschnelles System. Kühlkörper Der DeskMeet ist mit einem speziellen MOSFET-Kühlkörper ausgestattet, der überschüssige Wärme ableitet und die optimale Betriebstemperatur für eine zuverlässige Leistung gewährleistet. Vorbereitet für Dual-Slot-Grafikkarten Der DeskMeet kann eine Dual-Slot-Grafikkarte (bis zu 20 cm oder 7,87 Zoll) aufnehmen. Dies ist eine Option für diejenigen, die eine erweiterte Grafikleistung für anspruchsvolle visuelle Aufgaben wie Spiele, 3D-Rendering und Videobearbeitung benötigen. Effizientes Airflow-Design Der DeskMeet verfügt über Lüftungsöffnungen an der Oberseite, der linken Seite und der Unterseite des Gehäuses, die für eine maximale Wärmeabfuhr und einen konstanten Luftstrom sorgen. Darüber hinaus kann der Lüfter im Inneren des Netzteils kühle Luft ansaugen, um die Wärme von CPU und VRM abzuleiten. Dank dieses optimierten thermischen Designs kann das System kühl und leise laufen, ohne dass die Leistung darunter leidet. Erweitern Sie das Konfigurationspotenzial Mit seinem flexiblen und erweiterbaren Design kann der DeskMeet leicht konfiguriert werden, um aktuelle und zukünftige Anforderungen zu erfüllen. Die Befestigungslöcher auf der Oberseite des Rahmens bieten vier Optionen: 1 x 3,5"-HDD*, 2 x 2,5"-SSD/HDD, 1 x 120-mm-Lüfter oder 1 x Einzelradiator-Wasserkühler (Max height of radiator + fan ≦ 45mm). *Supports standard mounting holes 3.5” HDD only Bis zu fünf Plätze für Massenspeicher DeskMeet B660 bietet bis zu 5 Plätze für Massenspeicher, darunter 3 x SATA 6Gb-Anschlüsse und 2 x Hyper M.2-Steckplätze mit Unterstützung des PCI Express 4.0-Standards, um die Ladezeit für all Ihre Lieblingsanwendungen zu beschleunigen. M2_1 M.2 (2280) –PCIe Gen4 x4 & SATA3 M2_2 M.2 (2280) –PCIe Gen4 x4 3 x SATA 6Gb SSD/HDD Einfaches Einrichten und Aufrüsten DeskMeet verfügt über ein Schubladendesign, so dass der Benutzer das Motherboard nach dem Lösen einer Schraube an der Unterseite herausziehen kann. Um das System auf dem neuesten Stand zu halten, können alle Komponenten einfach installiert oder aufgerüstet werden. DeskMeet bietet so eine einfache Installation, die Zeit und Mühe spart. Behalten Sie Ihre 3.5" HDD Der DeskMeet kann mit maximal 2 x 3,5" HDD ausgestattet werden. Wenn Benutzer ihren alten Tower-PC durch einen DeskMeet ersetzen, können sie sogar ihre alten 3,5"-Festplatte installieren, um persönlichen Daten zu erhalten. ATX-Netzteil DeskMeet verfügt über ein internes 500-W-Netzteil mit 80-Plus-Bronze-Zertifizierung und maßgeschneiderten Kabellängen, um Platz zu sparen und das Kabelmanagement zu vereinfachen. Darüber hinaus saugt der Lüfter des Netzteils kühle Luft im Gehäuse an, um sicherzustellen, dass DeskMeet mit höchster Effizienz bei der Wärmeableitung arbeitet. Multi-Monitor Bis zu drei Bildschirme können gleichzeitig verwendet werden, ohne dass eine zusätzliche Grafikkarte erforderlich ist. Mit mehreren Bildschirmen können Sie eine hohe Produktivität und ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis erreichen. Front-USB-Typ-C Der DeskMeet verfügt über einen reversiblen USB Typ-C-Anschluss an der Vorderseite des Gehäuses für schnelles Laden und schnelle Datenübertragung. Konnektivität Trotz seiner kompakten Größe geht der DeskMeet bei den E/A-Anschlüssen keine Kompromisse ein. Er verfügt über acht Typ-A-USB-Anschlüsse für die Verbindung mit all Ihren Peripheriegeräten. Tragbarer PC für verschiedene Anwendungen Mit einem Volumen von nur 8 Litern und einer Breite von 168 mm ist der DeskMeet ein tragbarer PC, den Sie auf kleinstem Raum nutzen oder im Handgepäck unterbringen können, wenn Sie eine Reise antreten, um im Hotelzimmer Videospiele zu spielen. DeskMeet bietet eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten für jedes Szenario. *The total weight of DeskMeet is 4.5kg (All components, graphics card and PSU are installed) which does not exceed 7kg weight limit for hand baggage. DeskMeet Addressable LED(Optional) Exklusiver adressierbarer RGB-LED-Streifen für den ASRock DeskMeet Series Mini-PCs. Befestigen Sie den Magnetstreifen im Inneren des Gehäuses, um eine coole, individuelle Beleuchtung zu erzielen. *Die Verfügbarkeit des ARGB-LED-Streifens kann je nach Region variieren. M.2 Wi-Fi Kit(Optional) Das ASRock M.2 Wi-Fi Kit enthält ein Intel® M.2 Wi-Fi-Modul und zwei Antennen und bietet drahtlose Konnektivität für den DeskMeet. Intel® AX210 oder Intel® AC3168 Die Verfügbarkeit des M.2 Wi-Fi Kit kann je nach Region variieren. Automatische Treiber Installation Machen Sie sich keine Sorgen über fehlende Treiber! Asrock installiert alle LAN-Treiber vor, um sicherzustellen, dass Sie alle benötigten Treiber auf einfachere Weise als mit üblichen CDs installieren können. Schritt1: „Auto Driver Installer“ installieren Schritt2: Update der benötigten Treiber Schritt3: Erledigt!
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
8 L großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
PC Barebone
Energie
Netzteiltyp
Interne Stromversorgungseinheit
Stromversorgung
500 W
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Prozessorsockel
LGA 1700
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Audio-Chip
Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
PCI-Express x16-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2800,2933,3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
SATA III Anschlüsse
3
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 Zoll
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I219-V
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
236.1 mm
Höhe
221.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.