Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-732 Ethernet 2500 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IT-732 Ethernet 2500 Mbit/s
Inter-Tech IT-732 Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99855507
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885593
EAN/GTIN:
     4260455647885
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Design
Komponente für
PC/Notebook
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
25 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.