Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28798 LED-Lampe 5,5 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28798 LED-Lampe 5,5 W GU10 G
Paulmann 28798 LED-Lampe 5,5 W GU10 G
Paulmann 28798 LED-Lampe 5,5 W GU10 G
Paulmann 28798 LED-Lampe 5,5 W GU10 G
Paulmann 28798 LED-Lampe 5,5 W GU10 G
Paulmann 28798 LED-Lampe 5,5 W GU10 G
Paulmann 28798 LED-Lampe 5,5 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705778
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28798
EAN/GTIN:
     4000870287989
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Das GU10-Modul mit EasyDim ist mit allen Einbauringen aus der Choose-Serie kompatibel. Dank integrierter EasyDim-Funktion, lässt sie sich stufenlos über einen handelsüblichen Lichtschalter dimmen. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, benötigen keinen Trafo und alle Leuchtmittel sind wechselbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
56 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
460 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.