Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28803 LED-Lampe 4,9 W GU5.3 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28803 LED-Lampe 4,9 W GU5.3 G
Paulmann 28803 LED-Lampe 4,9 W GU5.3 G
Paulmann 28803 LED-Lampe 4,9 W GU5.3 G
Paulmann 28803 LED-Lampe 4,9 W GU5.3 G
Paulmann 28803 LED-Lampe 4,9 W GU5.3 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705612
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28803
EAN/GTIN:
     4000870288030
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Diese warmweißen LED Reflektorlampe in Weiß mit einem GU5,3 Sockel ist der ideale Ersatz für alte Niedervolthalogenreflektoren. Durch die Innenverspiegelung werden die Lichtstrahlen gebündelt, so sorgt sie für fokussiertes Licht, welches gezielt in eine Richtung gelenkt wird. Dank ihrer Optik lässt sich die Reflektorlampe auch als dekoratives Leuchtmittel in Spotlights einsetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Länge (mm)
58 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
440 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.