Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Juwel LED-Lampe 3 W GU5.3 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Juwel LED-Lampe 3 W GU5.3 G
Paulmann Juwel LED-Lampe 3 W GU5.3 G
Paulmann Juwel LED-Lampe 3 W GU5.3 G
Paulmann Juwel LED-Lampe 3 W GU5.3 G
Paulmann Juwel LED-Lampe 3 W GU5.3 G
Paulmann Juwel LED-Lampe 3 W GU5.3 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705467
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28910
EAN/GTIN:
     4000870289105
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Reflektorlampen für gerichtetes Licht in Strahlern, Spots und Downlights
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
48 mm
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
230 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.