Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28873 LED-Lampe 6,5 W GU5.3 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28873 LED-Lampe 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28873 LED-Lampe 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28873 LED-Lampe 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28873 LED-Lampe 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28873 LED-Lampe 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28873 LED-Lampe 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28873 LED-Lampe 6,5 W GU5.3 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705421
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28873
EAN/GTIN:
     4000870288733
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Der Niedervolt GU5,3-Reflektor in Weiß stimmt mit den RAL-Materialfarben der Paulmann Seilsysteme überein. Er hat eine angenehm neutralweiße Lichtfarbe und eignet sich hervorragend für Seilsysteme mit GU5,3-Fassung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
48 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
445 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
44 W
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Leuchtkapazität
800 CD
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.