Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28818 LED-Lampe 3 W G4 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28818 LED-Lampe 3 W G4 F
Paulmann 28818 LED-Lampe 3 W G4 F
Paulmann 28818 LED-Lampe 3 W G4 F
Paulmann 28818 LED-Lampe 3 W G4 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705194
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28818
EAN/GTIN:
     4000870288184
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Dieser G4 LED Stiftsockel mit 300 Lumen ist klein, kompakt und leistungsstark und eine gute LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Von einem Austausch profitiert man gleich doppelt - neben dem deutlich geringeren Energieverbrauch, hat dieser Stiftsockel auch noch eine wesentlich längere Lebensdauer als der Vorgänger. Er ist besonders gut für den Einsatz in kleinsten Leuchten oder Spotköpfen geeignet und schafft eine einwandfreie und gleichmäßige Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Länge (mm)
47 mm
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
32 W
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
75 %
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.