Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417S-171321 Herst.-Nr.: 53128 EAN/GTIN: 4006209531280 |
| |
|
|  |  |
 | Der fischer Montageklebstoff MK-310 ist eine Ein-Komponenten-Acrylatdispersion. Mit extrem hoher Anfangsklebkraft zum Verkleben von Bauteilen, wobei mindestens eines der zu verklebenden Bauteile saugend sein muss. Der fischer MK-310 kann bei Temperaturen von +5 °C bis +35 °C verarbeitet werden und hat eine Verarbeitungszeit von 15 Minuten, zudem ist der MK-310 von -20 °C bis +70 °C temperaturbeständig. Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Paste |  | Klebetyp | Acryl-Klebstoff |  | Spendertyp | Flasche |  | Produktfarbe | Weiß |  | Geeignet für Beton | Ja |  | Geeignet für Metall | Ja |  | Geeignet für Polystyrol | Ja |  | Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC) | Ja |  | Geeignet für Holz | Ja |  | Geeignet für Putz | Ja |  | Geeignet für Fliesen | Ja |  | Tropffrei | Ja |  | Anwendungsmethode | Dosierpistole | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 310 ml | Leistungen | Trocknungszeit | 48 h |  | Anwendungstemperatur (min.) | 10 °C |  | Anwendungstemperatur (max.) | 30 °C |  | Temperaturbeständigkeitsbereich | -20 - 60 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,96* | € 3,38* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,32* | € 3,44* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,86* | € 3,77* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,81* | € 4,13* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,82* | € 4,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|