Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Valencia 200 DAB BT Schwarz 160 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt Valencia 200 DAB BT Schwarz 160 W Bluetooth
Blaupunkt Valencia 200 DAB BT Schwarz 160 W Bluetooth
Blaupunkt Valencia 200 DAB BT Schwarz 160 W Bluetooth
Blaupunkt Valencia 200 DAB BT Schwarz 160 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99622017
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2001020000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Audioverstärker
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
160 W
Maximale Leistung pro Kanal
40 W
Frequenzbereich
20 - 18000 Hz
Bass-Justage
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Ziffern
9 Ziffern
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Unterstützte Bänder
AM, DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
DAB-Tuner
DAB+
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
700 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP
ISO Stecker
Ja
AUX-Eingang
Ja
AUX-Eingangs-Ports
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.