Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUP2290C-EN 100W PD USB-C® Super Charger - EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JUP2290C-EN 100W PD USB-C® Super Charger - EU
j5create JUP2290C-EN 100W PD USB-C® Super Charger - EU
j5create JUP2290C-EN 100W PD USB-C® Super Charger - EU
j5create JUP2290C-EN 100W PD USB-C® Super Charger - EU
j5create JUP2290C-EN 100W PD USB-C® Super Charger - EU
j5create JUP2290C-EN 100W PD USB-C® Super Charger - EU
j5create JUP2290C-EN 100W PD USB-C® Super Charger - EU
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99547896
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUP2290C-EN
EAN/GTIN:
     4712795086553
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
"Laden Sie Ihre USB-C-betriebenen Geräte und ein USB-Mobilgerät gleichzeitig mit diesem USB-C-Supercharger™™™ auf. Mit der Power Delivery 3.0 / 2.0-Technologie kann es Ihre USB-C-Geräte™ mit Strom von 5 V / 3A, 9 V / 3A, 12 V / 3A, 15 V / 3A und 20 V / 4,5 A versorgen. Perfekt für Apple® MacBook®, iPhone® X / 8 / 8 PLUS, Nintendo Switch™, Nexus™ 5X, Nexus™ 6P und mehr.

Der JUP2290 ist mit einem angeschlossenen USB-C-Kabel™ und einem USB-Typ-A-Anschluss™ ausgestattet. Sie können jetzt Ihr Mobilgerät aufladen, ohne Ihren Laptop / Tablet einzuschalten.

Das Ladegerät funktioniert perfekt mit der JCD543 USB-C™ Triple Display Docking Station."
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
5-20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsstrom
4.5 A
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Ursprungsland
China
Kompatibilität
USB-C® enabled devices that support USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Verpackungsdaten
Stromadapter enthalten
Ja
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
325.5 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Breite des Versandkartons
312 mm
Höhe des Versandkartons
162 mm
Versandkartonsbreite
120 mm
Versandkartonslänge
215 mm
Versandkartonshöhe
92 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
990 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.