Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage the Bambino Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sage the Bambino Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Sage the Bambino Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Sage the Bambino Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Sage the Bambino Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99547100
Hersteller:
     Sage
Herst.-Nr.:
     SES450SST4EEU1
EAN/GTIN:
     9355973001662
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
sage espressomaschine
espressoautomat
ENIESSEN SIE THIRD WAVE-KAFFEESPEZIALITÄTEN ZU HAUSE
Dank der 4-Schlüssel-Formel. Unsere Espressomaschinen nutzen exakt die richtige Dosierung frisch gemahlener Bohnen, garantieren eine präzise Temperaturkontrolle und einen optimalen Wasserdruck und bereiten den perfekten Mikro-Milchschaum, der für Latte Art unerlässlich ist.

EIGENES THERMOJET-HEIZSYSTEM
Das innovative ThermoJet®-Heizsystem erreicht die optimale Extraktionstemperatur in 3 Sekunden, sodass Sie ohne Wartezeit Ihren besten Kaffee zubereiten können.

THERMOJETBETRIEBENE DAMPFDÜSE
Erzeugt seidigen Mikro-Milchschaum, wie er für Latte Art unerlässlich ist. Hergestellt mit starkem Dampfdruck bei 130 ˚C.

VOLLMUNDIGES AROMA
Vollmundiger Kaffee mit üppigen und komplexen Aromen wird unter Verwendung der idealen 19 g-Dosis eines in der Gastronomie üblichen 54-mm-Portafilters hergestellt.

PRÄZISE ESPRESSO-EXTRAKTION
Die digitale Temperaturregelung (PID) liefert Wasser mit der perfekten Temperatur für eine präzise Extraktion. Preinfusion unter niedrigem Druck gefolgt von einem Extraktionsprozess unter hohem Druck (9 bar), der durch unsere italienische 15 bar-Pumpe aufgebaut wird.

MAXIMALE LEISTUNG, MINIMALER AUFWAND
Taste für 1 Tasse oder 2 Tassen, Dampf und Heißwasser

EINFACHE SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG 3D-INTERAKTIVE KONFIGURATION
Falls eine herkömmliche Gebrauchsanleitung nicht Ihr Ding ist, ermöglichen wir Ihnen mithilfe BILT® Intelligent Instructions eine nahtlose und interaktive Produkteinrichtung. Laden Sie die kostenlose App herunter, die Sie bei der Zubereitung der besten Third Wave-Kaffeespezialitäten von Anfang an unterstützt, mit dem Bambino™.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
310 mm
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
9 bar
Heizsystem
Thermoblock
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.