Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Actik Core Blau Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl Actik Core Blau Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl Actik Core Blau Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99537619
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E065AA01
EAN/GTIN:
     3342540838819
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Akkuladezeit
3 h
Anzahl der Ladezyklen
300
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
600 lm
Lichtleistung (min.)
2 lm
Lichtleistung (max.)
600 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
5 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
115 m
Taschenlampenleuchtmodi
Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Weitere Suchbegriffe: kopflampen petzl, kopflampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.