| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99517717 Herst.-Nr.: E061AA03 EAN/GTIN: 3342540839137 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Akku | Ja | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | | Akku-/Batterietyp | LR03/AAA | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 110 h | | Batterielebensdauer (Boost-Modus) | 2 h | Design | Taschenlampen Typ | Stirnband-Taschenlampe | | Produktfarbe | Gelb | | Steuerung | Tasten | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | | Abnehmbarer Gurt | Ja | Beleuchtung | Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen | | Anzahl der Leistungsstufen | 3 | | Lichtleistung (min.) | 2 lm | | Lichtleistung (max.) | 350 lm | | Lichtstrahl-Entfernung (min.) | 5 m | | Lichtstrahl-Entfernung (max.) | 70 m | | Lichtfarbe | Rot, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 94 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |